Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNNE PRO300SB Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUNNE PRO300SB Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
SUNNE PRO300SB Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32019019
Hersteller:
     Sunne
Herst.-Nr.:
     PRO300SB
EAN/GTIN:
     6956745153416
Besonderheiten - Stabiles Drehgelenk, variabel einstellbar - Feststellhebel - Arme fl exibel einstellbar (80 mm-500 mm) - Bis zu 25 kg belastbar
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Gewicht und Abmessungen
Höhe
135 mm
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Swivel Winkel
360 °
Schwenkwinkelbereich
-20 - 20 °
Neigungswinkelbereich
-20 - 20 °
Anpassbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.