Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secomp 19071576 Netzstecker-Adapter Typ F Universal Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Secomp 19071576 Netzstecker-Adapter Typ F Universal Grau, Weiß
Secomp 19071576 Netzstecker-Adapter Typ F Universal Grau, Weiß
Secomp 19071576 Netzstecker-Adapter Typ F Universal Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32016907
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     19.07.1576
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Netz- und Reiseadapter mit Eingangs Steckplätzen für Geräte mit 2 u. 3 polige Netzstecker aus Australien & China, der EU, dem Vereinigten Königreich, USA, Italien und Schweiz. Der Eingangssteckplatz kann keinen EU, nur den 2 poligen EU Stecker, aufnehmen. Der Ausgangsstecker, Steckdosenanschluss, entspricht dem bekannten EU Stecker.

Weltweit patentiert. Für Smartphones, Tablets, Haarfön, Laptop usw. Die Reiseadapter sind für weltweit 150 Länder konzipiert. Dank integriertem Schutzleiter auch für Geräte mit 3-poligem Schuckostecker zu gebrauchen. Mit der Standard USB 2.0 Buchse ist Anschluss und Aufladen aller 5V Geräte möglich. Eine intelligente Chip-Technologie überwacht den Ladestrom und schützt gegen Überladung oder Kurzschluss.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Ladeport
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ F
Buchsenstecker-Typ
Universal
AC Eingangsspannung
100-250 V
Nennstrom
16 A
Produktfarbe
Grau, Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
64 mm
Verpackungstiefe
64 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
103 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
75 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.