Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel LTE3301-Q222-EU01V3F WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel LTE3301-Q222-EU01V3F WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
Zyxel LTE3301-Q222-EU01V3F WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
Zyxel LTE3301-Q222-EU01V3F WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
Zyxel LTE3301-Q222-EU01V3F WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
Zyxel LTE3301-Q222-EU01V3F WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
Zyxel LTE3301-Q222-EU01V3F WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31995992
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     LTE3301-Q222-EU01V3F
EAN/GTIN:
     4718937590049
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Hochentwickeltes Design ermöglicht innovative Dienste.

Mobile Technologie schafft Möglichkeiten für neue Betreiber zum Einstieg in das Networking-Geschäft, und zwar mit geringeren Investitionen im Vergleich zum Aufbau von Festnetz-Infrastrukturen. Für Festnetzbetreiber ist ein mobiles Netzwerk wichtig als Backup, um stark frequentierte Bandbreiten zu entlasten und höhere Kundenzufriedenheit zu erreichen. Mobile Netzwerke liegen besonders für Betreiber ganz im Trend. ZyXEL als globaler Marktführer im Breitbandgeschäft hilft seinen Kunden mit innovativen Designs, die Nase vorn zu behalten.

Die Serie LTE3300 nutzt LTE – die neueste mobile Breitbandtechnologie mit großer Beliebtheit – und bietet dadurch die bestmöglichen Datenraten bis zu 150/50 Mbit/s (Downlink/Uplink). Durch die integrierten Modi für Bridge und Router kann die Serie LTE3300 an alle Arten von Geräten/Gateways angepasst werden für nahtlose Integration mit Ihren bereits vorhandenen CPE-Geräten (Customer Premise Equipment). Das ist eine einfache und doch umfassende Möglichkeit zur Erfüllung Ihrer Anforderungen.

Maximale Bewegungsfreiheit.

Mit der raschen Expansion von LTE-Märkten steht die komplette Abdeckung durch Basisstationen noch aus. Die Serie LTE3300 unterstützt den Einzelmodus (LTE) sowie den Multi-Modus (LTE/3G/2G), damit Sie auch dann in Verbindung bleiben können, wenn nur 3G- oder 2G-Dienste zur Verfügung stehen. Außerdem beseitigt die Multi-Band-Unterstützung Unsicherheiten, die aus den unterschiedlichen LTE-/3G-Frequenzen in verschiedenen Ländern erwachsen. Die Flexibilität der Serie LTE3300 sorgt dafür, dass Sie rund um die Welt mit maximaler Bewegungsfreiheit online bleiben können.

Hochmoderne Technologie.

Die Serie LTE3300 nutzt 3GPP Release 9, Kategorie 4 – die bewährte LTE-Technologie mit 150/50 Mbit/s Datenraten (Downlink/Uplink). Innerhalb der Reichweite eines LTE-/3G-/2G-Signals kommen Sie also in den Genuss von ultraschnellen, flexiblen Wireless-Verbindungen.

Integrierter Bridge/Router-Modus für alle Geräte/Gateways.

Zur Netzwerkintegration hat ZyXEL die Serie LTE3300 sowohl mit Bridge- als auch Router-Modi ausgestattet. Die Benutzer können die integrierten Routing-Funktionen in allen typischen Anwendungen nutzen. Der Bridge-Modus ist dagegen für das Zusammenspiel mit einem vorhandenen oder bevorzugten Gerät von Benutzern vorgesehen, wie z. B. High-End WLAN-APs, Gateways für Kleinfirmen oder Gateways für größere Unternehmen. Mit den beiden integrierten Modi lässt sich die Serie LTE3300 zusammen mit allen möglichen Geräten/Gateways verwenden.

High-Speed WLAN bis 300 Mbit/s.

DieSerie LTE3300 verfügt über Kompatibilität zu 802.11n WLAN, sodass Sie schnelles WLAN mit bis zu 300 Mbit/s ohne zusätzliche Geräte genießen können. Die Router der Serie LTE3300 stellen im wahrsten Sinn des Wortes komplett „kabellose Verbindungen“ zur Verfügung. Weder für LTE WAN noch für WLAN ist irgendeine Verkabelung erforderlich.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, WLAN
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2, WPA2-AES
Firewall
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
4G-Standards
LTE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
VPN Unterstützung
PPTP/L2TP/IPSec
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
186 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
350 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
271 mm
Verpackungstiefe
192 mm
Verpackungshöhe
113 mm
Paketgewicht
778 g
Antenne
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.