| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-31747342 Herst.-Nr.: K040007 EAN/GTIN: 8058333492179 |
| |
|
| | |
| Übersicht Das Arduino Starter Kit ist der perfekte Einstieg, um die Arduino-Plattform kennen zu lernen. Es enthält den Arduino Uno Rev3, eine Auswahl von Sensoren und Aktoren sowie ein Handbuch, das Anfängern bei den ersten Schritten im Umgang mit Elektronik begleitet und sie in die Welt interaktiver und fühlender Objekte führt. Das Arduino Starter Kit ist ein großartiges Geschenk für Kinder im Alter von 9 bis 99. Hier findest du die englische, italienische und spanische Ausgabe des Bausatzes! Die Arduino und Arduino Starter Kits bieten die gleichen Komponenten, Möglichkeiten und hohen Qualitätsstandards. Es handelt sich tatsächlich um den gleichen Bausatz unter zwei verschiedenen Markennamen. Je nach dem wo du wohnst, kannst du entweder ein Arduino Starter Kit oder ein Arduino Starter Kit kaufen. Mehr erfahren. Das Arduino Starter Kit enthält ein farbig illustriertes Handbuch mit 170 Seiten, darin sind die folgenden Projekte enthalten: 01. LERNE DIE WERKZEUGE KENNEN: Führt dich in die Konzepte ein, die verwendet werden 02. RAUMSCHIFF-STEUERKONSOLE: Konstruiere eine Steuerkonsole für ein Raumschiff 03. LIEBESDETEKTOR: Messe, wie dein Körper auf andere reagiert 04. FARBSPIEL-LAMPE: Baue eine mehrfarbige Lampe, gesteuert mit Licht 05. STIMMUNGSANZEIGE: Zeige anderen, wie es dir geht 06. LICHT-THEREMIN: Bastele ein Musikinstrument, gesteuert mit Handgesten 07. MINI-KEYBOARD: Spiele Musik und mach Geräusche 08. DIGITALE SANDUHR: Eine Licht-Sanduhr, damit du nicht zuviel arbeitest 09. MOTORISIERTES WINDRAD: Ein Farbrad verdreht dir den Kopf 10. WUNDERTROMMEL: Erzeuge Animationen, spule sie vor und zurück 11. KRISTALLKUGEL: Lass dir bei schweren Fragen helfen 12. ANKLOPF-TÜRSCHLOSS: Klopfe einen geheimen Code zum Öffnen 13. GEFÜHLSDUSELIGE LAMPE: Berührst du die Lampe, reagiert sie 14. DAS ARDUINO-LOGO JUSTIEREN: Kontrolliere deinen Computer mit dem Arduino 15. SCHALTER HACKEN: Steuere all deine Geräte! Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Starter-Set | | Kompatibilität | Arduino |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |