Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa 1923-102 Steckdose HDMI Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa 1923-102 Steckdose HDMI Weiß
Alcasa 1923-102 Steckdose HDMI Weiß
Alcasa 1923-102 Steckdose HDMI Weiß
Alcasa 1923-102 Steckdose HDMI Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31746127
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     1923-102
EAN/GTIN:
     4014619978502
HDMI-Einbaurahmen/Anschlussdose, mit 2 HDMI Anschlüssen, Good Connections
Die einfachste Art für eine sichere HDMI Verbindung - einfach Anschlusskabel einstecken, fertig!
- Für zwei HDMI Anschlüsse, Typ A 19 polig
- Einfache Anschluss-Montage: Anschlusskabel nur einstecken
- Inkl. 10 cm HDMI Kabel Buchse auf Buchse
- Rahmenaußenmaß: 86 x 86 mm
- Lochabstand: 60 mm
- Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
86 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
HDMI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.