Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 733-372/105-604 Anschlussblock 12P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 733-372/105-604 Anschlussblock 12P Schwarz
Wago 733-372/105-604 Anschlussblock 12P Schwarz
Wago 733-372/105-604 Anschlussblock 12P Schwarz
Wago 733-372/105-604 Anschlussblock 12P Schwarz
Artikel-Nr.:
     4147-M0816967
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     733-372/105-604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
12P
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
6 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
32.5 mm
Tiefe
8.9 mm
Höhe
10.2 mm
Energie
Nennspannung
320 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,81723*
€ 2,08723*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9342*
€ 2,2142*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0031*
€ 2,2831*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,122*
€ 2,402*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,133*
€ 2,413*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,08723*
€ 2,4838
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81723*
€ 2,1625
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 208,723* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
733-331
ab € 4,183*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.