Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 721-436/001-000 Anschlussblock 6P Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 721-436/001-000 Anschlussblock 6P Grau
Wago 721-436/001-000 Anschlussblock 6P Grau
Wago 721-436/001-000 Anschlussblock 6P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31616256
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-436/001-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste
  • Auch als Ausführung mit PressIn-Stiften für lötfreie Verbindungstechnik verfügbar
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
6P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
33.2 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
15.2 mm
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,439*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,83439* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,269*
€ 119,32011
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,599*
€ 114,95281
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,299*
€ 109,83581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,359*
€ 107,52721
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,439*
€ 99,29241
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.