Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle BTS 850-02 W Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle BTS 850-02 W Telefon
Siedle BTS 850-02 W Telefon
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31614361
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200040023-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
201 mm
Merkmale
Produkttyp
Telefon
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Siedle
Befestigungstyp
Oberfläche
Kompatibilität
Siedle In-Home
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200029590-00
ab € 7,74*
Zubehör
Siedle & Söhne
200035272-00
ab € 45,88*
Zubehör
Siedle & Söhne
200029573-00
ab € 50,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.