Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MCV 1,5/ 6-G-3,81 P14 THR Anschlussblock 6P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact MCV 1,5/ 6-G-3,81 P14 THR Anschlussblock 6P Schwarz
Phoenix Contact MCV 1,5/ 6-G-3,81 P14 THR Anschlussblock 6P Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-S4046356033749
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1707049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads'
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
6P
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
24.25 mm
Tiefe
7.25 mm
Höhe
10.6 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8996*
€ 1,1429*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9192*
€ 1,1992*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9592*
€ 1,2392*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9684*
€ 1,2484*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0546*
€ 1,3446*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1429*
€ 1,36005
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0496*
€ 1,24902
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0096*
€ 1,20142
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8996*
€ 1,07052
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 57,145* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,8838*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,023*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.