Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MCV 1,5/ 7-GF-3,81 P26 THR Anschlussblock 7P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact MCV 1,5/ 7-GF-3,81 P26 THR Anschlussblock 7P Schwarz
Phoenix Contact MCV 1,5/ 7-GF-3,81 P26 THR Anschlussblock 7P Schwarz
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000017534
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1707683
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads'
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
7P
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
37.06 mm
Tiefe
7.25 mm
Höhe
11.8 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,5426*
€ 1,9226*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6598*
€ 2,003*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,7826*
€ 2,2226*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 2,27*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8704*
€ 2,2904*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9226*
€ 2,28789
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7726*
€ 2,10939
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5426*
€ 1,83569
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 96,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,748*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0228*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.