Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix MCDNV 1,5/ 7-G1-3,5 P26THR Anschlussblock 7P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix MCDNV 1,5/ 7-G1-3,5 P26THR Anschlussblock 7P Schwarz
Phoenix MCDNV 1,5/ 7-G1-3,5 P26THR Anschlussblock 7P Schwarz
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000026978
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1952830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Die Pinlänge beträgt 26 mm. Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter "Downloads".
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
7P
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
15.2 mm
Höhe
16.1 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
45
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,81556*
€ 3,59556*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2528*
€ 3,7228*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,3946*
€ 3,8846*
23 Tage
nicht lagernd
45
pro Stück
€ 5,80*
ab € 3,65*
€ 4,60*
17 Tage
nicht lagernd
45
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,7442*
€ 4,7142*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 3,59556*
€ 4,27872
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29556*
€ 3,92172
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81556*
€ 3,35052
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 161,8002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0228*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.