Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MSTB 2,5/6-GF PCB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact MSTB 2,5/6-GF PCB Grün
Phoenix Contact MSTB 2,5/6-GF PCB Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31565720
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1776731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3.659 g
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grün
Spannung
320 V
Stromstärke
12 A
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,5639*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5639*
€ 1,86104
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,3539*
€ 1,61114
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
€ 0,1335*
Zubehör
Phoenix Contact
1733000
€ 3,7695*
Zubehör
Phoenix Contact
1779686
€ 5,7495*
Zubehör
Phoenix Contact
1786873
€ 2,4564*
Zubehör
Phoenix Contact
1835326
€ 2,5442*
Zubehör
Phoenix Contact
1835517
€ 2,8407*
Zubehör
Phoenix Contact
1909443
€ 2,7377*
Zubehör
Phoenix Contact
1909922
€ 3,7198*
Zubehör
Phoenix Contact
1910241
€ 3,6798*
Zubehör
Phoenix Contact
1910568
€ 2,4564*
Zubehör
Phoenix Contact
1919750
€ 3,113*
Zubehör
Phoenix Contact
1970919
€ 3,3486*
Zubehör
Phoenix Contact
1718151
€ 3,3396*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.