Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MCDV 1,5/7-G1-3,81 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact MCDV 1,5/7-G1-3,81 Anschlussblock Grün
Phoenix Contact MCDV 1,5/7-G1-3,81 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000024066
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1847783
EAN/GTIN:
     4017918113902
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
phoenix contact grundleiste für lei...
grundleiste für leiterplattensteckv...
Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten, Bei Kombination mit MCV-Steckerteilen ist jeweils ein MCVW- und ein MCVR-Stecker zu verwenden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
7
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
EN-VDE, CSA, RoHS
Stromstärke
8 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Eingangsanschlussstück Kapazität
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
28.06 mm
Tiefe
22.7 mm
Höhe
25.3 mm
Energie
Nennspannung
160 V
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,6188*
€ 3,1188*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,0346*
€ 3,4846*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1664*
€ 3,6264*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 3,39*
€ 3,88*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,4815*
€ 3,9815*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,1188*
€ 3,71137
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6188*
€ 3,11637
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 155,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0228*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.