Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MCDNV 1,5/ 2-G1-3,5 P26THR Anschlussblock 2P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact MCDNV 1,5/ 2-G1-3,5 P26THR Anschlussblock 2P Schwarz
Phoenix Contact MCDNV 1,5/ 2-G1-3,5 P26THR Anschlussblock 2P Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31565420
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1952788
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Die Pinlänge beträgt 26 mm. Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter "Downloads".
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.5 mm
Tiefe
15.2 mm
Höhe
16.1 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09852*
  
Preis gilt ab 15.000,001 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 135 Stück
€ 1,29852*
€ 1,54524
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2428*
€ 1,47893
pro Stück
ab 15000,001 Stück
€ 1,09852*
€ 1,30724
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,023*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.