Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix IC 2,5/11-STGF-5,08 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix IC 2,5/11-STGF-5,08 Anschlussblock Grün
Phoenix IC 2,5/11-STGF-5,08 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     3517I-35996212
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1825598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
12 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.2 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
19.2 mm
Höhe
15 mm
Energie
Nennspannung
320 V
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,087*
€ 7,157*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,3508*
€ 7,4708*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 6,80*
€ 7,94*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,9823*
€ 8,0923*
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,9823*
€ 8,0923*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,157*
€ 8,51683
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,087*
€ 7,24353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 357,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1783805
ab € 2,533*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0618*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1852118
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.