Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact CCV 2,5/ 9-GF-5,08 P26THR Anschlussblock 9P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact CCV 2,5/ 9-GF-5,08 P26THR Anschlussblock 9P Schwarz
Phoenix Contact CCV 2,5/ 9-GF-5,08 P26THR Anschlussblock 9P Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918926465
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1955701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads'
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
9P
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.83 mm
Tiefe
8.57 mm
Höhe
14.6 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,9621*
€ 2,3513*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,107*
€ 2,517*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2088*
€ 2,5988*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2203*
€ 2,6203*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4285*
€ 2,8485*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3513*
€ 2,79805
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1721*
€ 2,5848
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9621*
€ 2,3349
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 117,565* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 1,96942*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,023*
Zubehör
Phoenix Contact
1954362
ab € 0,0254*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.