Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Da-Lite FullVision Projektionsleinwand 6,48 m (255") 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Da-Lite FullVision Projektionsleinwand 6,48 m (255") 16:10
Da-Lite FullVision Projektionsleinwand 6,48 m (255") 16:10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31361762
Hersteller:
     Da-Lite
Herst.-Nr.:
     10600731
EAN/GTIN:
     8700106007317
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
  • Komplett randlose und flache Projektionswand mit festem Rahmen,bei der die gesamte Fläche für die Projektion verwendet werden kann.
    - Die FullVision ist mit HD Progressive-Projektionstüchern erhältlich,der neuesten Technologie bei Projektionstüchern, die für 4K- und Ultra HD entwickelt wurden, um die Technologie Ihres Projektors maximal zu nutzen.
    - Das Projektionstuch ist um den Aluminiumrahmen (8 cm breit und 3 cm tief) gewickelt und mit Klettband an der Rückseite der Projektionswand befestigt.
    - Die FullVision ist eine Projektionswand mit einem flachen, leichten Rahmen, der für eine unauffällige Installation mit den mitgelieferten Montagehalterungen nah an der Wand montiert wird.
    - Die FullVision ist einfach zu montieren und enthält ein innovatives Eckendesign für eine schnelle Installation.
    - Die FullVision ist in individuellen Größen bis zu einer Höhe von 400 cm und einer Breite von 600 cm erhältlich.
    - Alle Projektionstücher sind innerhalb des Betrachtungsbereichs nahtlos und außergewöhnlich flach, sodass sie für alle Arten von Daten- und Videoprojektion geeignet sind.
    - Decken- und frei stehende Installationen sind auf Wunsch optional erhältlich. Bitte wenden Sie sich mit Ihren Anforderungen an uns.
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
255 "
Natives Seitenverhältnis
16:10
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
3440 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
5500 mm
Antriebstyp
Manuell
Diagonal
648 cm
Bildschirmoberfläche
Mattweiß
Format
weit
Leuchtdichtefaktor
1
Sichtwinkel
120 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
45000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.560,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.705,33*
€ 3.219,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.683,75*
€ 3.193,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.616,42*
€ 3.113,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.580,39*
€ 3.070,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.560,55*
€ 3.047,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.