Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 660REACH290SENB Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 660REACH290SENB Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Schwarz, Silber
Compulocks 660REACH290SENB Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Schwarz, Silber
Compulocks 660REACH290SENB Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31011789
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     660REACH290SENB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
iPad Zubehör
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
Kompatibilität
iPad Pro 12.9
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Aluminium
Schloss Art
Schlüssel
Neigungsverstellung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Max. Höhe der Standhalterung
590 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,50*
€ 404,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,57*
€ 402,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,17*
€ 392,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,62*
€ 383,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,96*
€ 352,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.