Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner WoodTester Compact Widerstand (Pin) Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner WoodTester Compact Widerstand (Pin) Holz
Laserliner WoodTester Compact Widerstand (Pin) Holz
Laserliner WoodTester Compact Widerstand (Pin) Holz
Laserliner WoodTester Compact Widerstand (Pin) Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30853283
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.004A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Überprüfung des Trocknungsgrades von Brennholz zur Energie- und Schadstoffreduzierung – Dual-Skala für die gängigsten Brennholzsorten: HOLZGRUPPE A (Buche, Linde, Weide, Ebenholz) HOLZGRUPPE B (Stieleiche, Ahorn, Erle, Fichte, Birke, Esche) – Einfache Eintastenbedienung – Stabiles, ergonomisches Gehäuse Lieferumfang: DampFinder Compact, Schutzkappe mit Selbsttest-Funktion, Batterien Überprüfung des Trocknungsgrades von Brennholz zur Energie- und Schadstoffreduzierung. Einfache Handhabung Die Elektrodenspitzen in das Material eindrücken. LED Nass/Trocken-Indikator die 12 farbigen LED‘s (grün = trocken, gelb = feucht, rot = nass ) geben sofort Auskunft über den Feuchte- bzw. Trocknungsgrad des gemessenen Materials. Dual-Skala 2 unterschiedliche Holzgruppen Einfache Eintastenbedienung Auto-Hold Der letzte Messwert wird kurzfristig gespeichert. Stabiles, ergonomisches Gehäuse Das Gerät kann von der ganzen Handfläche umschlossen werden und ermöglicht so das sichere Eindrücken der Messspitzen. Selbsttest-Funktion Durch eine Referenz-messung, die mit Hilfe der Schutzkappe erfolgt, wird das Messgerät auf Genauigkeit geprüft. Abnehmbare Schutzkappe die die Mess-spitzen beim Transport vor Beschädigung schützen Auto Power-off das Gerät schaltet sich bei Nichtgebrauch nach 2 min. automatisch ab. Battery Low Anzeige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
140 g
Energie
Akku-/Batterietyp
6LR61
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Merkmale
Messtechnik
Widerstand (Pin)
Beste Verwendung
Holz
Display
Analog
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Holzarten
Erle, Asche, Birke, Ahorn, Eiche, Spruce
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.