Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim M-DISC BDXL 100 GB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbatim M-DISC BDXL 100 GB
Verbatim M-DISC BDXL 100 GB
Verbatim M-DISC BDXL 100 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30814682
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     98915
EAN/GTIN:
     0023942989158
Suchbegriffe:
Blu-ray
Blu-ray Disc
Blu-ray Discs
Blu-ray Rohling
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
BDXL
Kapazität ohne Komprimierung
100 GB
Durchmesser optische Disk
120 mm
Daten Aufbewahrung
10 Jahr(e)
Druckbar
Ja
Produktfarbe
Weiß
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit BD-R
4 x
Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Disc, M-Disc, M-Disc Laufwerk, blu ray, Garantie, Unterstützung, Support
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 15,9988* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 465,12*
€ 553,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 455,89*
€ 542,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 433,71*
€ 516,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 428,46*
€ 509,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 399,97*
€ 475,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.