Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MBM-XEM-002 Netzwerk-Switch-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MBM-XEM-002 Netzwerk-Switch-Modul
Supermicro MBM-XEM-002 Netzwerk-Switch-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30785333
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBM-XEM-002
EAN/GTIN:
     672042218042
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
Switch-Modul
sfp switch
Weitere Informationen:
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
1280 Gbit/s
Anzahl der VLANs
4000
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
QSFP, SFP+
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10000,40000 Mbit/s
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Link Aggregation
Ja
Unterstützte Protokolle
LLDP
Management-Funktionen
Zugriffkontrollliste
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, SNMP, SSH, SSL/TLS
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
267 x 159 x 36 mm
Gewicht
1500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.462,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.690,36*
€ 3.201,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.671,48*
€ 3.179,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.574,41*
€ 3.063,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.513,93*
€ 2.991,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.462,40*
€ 2.930,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.