Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1309300901-E Steckdose RJ-45 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 1309300901-E Steckdose RJ-45 Schwarz, Weiß
METZ CONNECT 1309300901-E Steckdose RJ-45 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30725620
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309300901-E
EAN/GTIN:
     4250184106258
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
metzconnect cat6a datendose
E-DAT subway 9 Port GB2 perlweiß

- Anschlusseinheit zum Einbau in Geräteeinsätze im Unterflurbereich
- passend zu Unterflur-Geräteeinsätzen von OBO Bettermann (Ackermann) und einzelne Typen von :hager (Electraplan Solutions)
- Bauform GB2, mit E-DAT modul
- Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert
- Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- getestet: Link bis 500 MHz
- für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
- montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen
- Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B
- inkl. Modulträger, Abdeckkappen und Blindabdeckungen
- Steckrichtung der Module 45° nach oben geneigt
- mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
- Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör
- integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
- Farbe: Gerätebecher schwarz; Abdeckteile perlweiß
- Varianten: 3 Port, 6 Port, 9 Port
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Zink
Zertifizierung
ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09 TIA/EIA 568-C.2, DIN EN 60603-7-51:2011-01, DIN-EN 60512-99-001: 02-2013, Pg. UEL1, IEC 60512-9-3: 03-2009, DIN EN 61000-6-2:2006-03, IEC 60512-11
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
188 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
611 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
9
Netzwerk-Kabel Kategorie
6e
Einführungsresistanz
500 MΩ
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
899650-01
ab € 0,75*
Zubehör
Metz Connect
1309380101-I
ab € 2,56*
Zubehör
Metz Connect
1309320301-E
ab € 1,28*
Zubehör
Metz Connect
1309330300-E
ab € 2,48*
Zubehör
Metz Connect
816979-0105-I
ab € 1,495*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.