Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock NL-730 GPS-Empfänger-Modul USB 56 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Navilock NL-730 GPS-Empfänger-Modul USB 56 Kanäle
Navilock NL-730 GPS-Empfänger-Modul USB 56 Kanäle
Navilock NL-730 GPS-Empfänger-Modul USB 56 Kanäle
Navilock NL-730 GPS-Empfänger-Modul USB 56 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30624340
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     60431
EAN/GTIN:
     4043619604319
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
Bei diesem Engine Modul handelt es sich um einen GNSS Empfänger mit Anschluss für eine externe GPS/GLONASS Antenne.
Weitere Informationen:
Technische Details
WAAS Fähigkeit
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
GPS-Leistungen
Schnittstelle
USB
Sensitivität
-161 dBmW
Anzahl Kanäle
56 Kanäle
Chipsatz
u-blox 7
Signale benutzt
L1, L1C
Erwerb Zeiten - kalt
32 s
Erwerb Zeiten - heiß
1 s
Erwerb Zeiten - warm
28 s
GPS Genauigkeit - Position
2.5 m
GPS Genauigkeit - Geschwindigkeit
0.1 m/s
Updaterate
10 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
2.7 mm
Weitere Suchbegriffe: gps maus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.