Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-132/001-000/105-604 Anschlussblock 2P Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 231-132/001-000/105-604 Anschlussblock 2P Schwarz
Wago 231-132/001-000/105-604 Anschlussblock 2P Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30515950
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-132/001-000/105-604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste
  • THR-Stiftleisten zur Verarbeitung im “Reflow”-Lötprozess in der SMT-Fertigung
    - “Tape-and-Reel”-Verpackungen für die automatische Bestückung der Komponenten auf die Leiterplatte
    - Verpackung als Stückgut für die Handbestückung
    - Rechtwinklige oder parallele Steckverbindung zur Leiterplatte
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.2 mm
Tiefe
8.4 mm
Höhe
14.4 mm
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse wago, stiftgehäuse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,712*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,27356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,932*
€ 82,02908
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,872*
€ 78,38768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,092*
€ 73,88948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,412*
€ 71,89028
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,712*
€ 65,10728
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-500
ab € 1,806*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.