Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 722-842/039-000 Anschlussblock 12P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 722-842/039-000 Anschlussblock 12P Grau
Wago 722-842/039-000 Anschlussblock 12P Grau
Wago 722-842/039-000 Anschlussblock 12P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30513083
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     722-842/039-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
  • Steckbarer Prüfabgriff für Prüfstecker 2 mm Ø
    - Für “Board-to-Board”- und “Board-to-Wire”-Verbindungen
    - Berührungsgeschützte Leiterplattenausgänge
    - Klare Trennung von Eingängen und Ausgängen auf der Leiterplatte
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
12P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
103.3 mm
Tiefe
18.25 mm
Höhe
16.6 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,85185*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27185*
€ 6,2735
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89185*
€ 5,8213
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48185*
€ 5,3334
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85185*
€ 4,5837
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.