Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 1771033 Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 1771033 Anschlussblock Schwarz
Phoenix 1771033 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30512011
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1771033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
6 A
Kabelstück (AWG)
26 - 20
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.1 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
5.12 mm
Energie
Nennspannung
160 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58713*
  
Preis gilt ab 30.000,001 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 770 Stück
€ 0,69713*
€ 0,82958
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69241*
€ 0,82397
pro Stück
ab 30000,001 Stück
€ 0,58713*
€ 0,69868
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3203024
ab € 0,0306*
Zubehör
Phoenix Contact
3203040
ab € 0,0197*
Zubehör
Phoenix Contact
3203053
ab € 0,0198*
Zubehör
Phoenix Contact
1205202
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.