Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 1770885 Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 1770885 Anschlussblock Schwarz
Phoenix 1770885 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30512003
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1770885
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Stromstärke
6 A
Kabelstück (AWG)
26 - 20
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.5 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
7.1 mm
Energie
Nennspannung
160 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36289*
  
Preis gilt ab 2.500.000,004 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 530 Stück
€ 0,40289*
€ 0,47944
pro Stück
ab 1000,004 Stück
€ 0,39289*
€ 0,46754
pro Stück
ab 2500000,004 Stück
€ 0,36289*
€ 0,43184
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3203024
ab € 0,0306*
Zubehör
Phoenix Contact
3203040
ab € 0,0197*
Zubehör
Phoenix Contact
3203053
ab € 0,0198*
Zubehör
Phoenix Contact
1205202
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.