Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 734-502/037-000 Anschlussblock 2P Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 734-502/037-000 Anschlussblock 2P Orange
Wago 734-502/037-000 Anschlussblock 2P Orange
Wago 734-502/037-000 Anschlussblock 2P Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30509236
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-502/037-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
  • Steckbarer Prüfabgriff für Prüfstecker 2 mm Ø
    - Für “Board-to-Board”- und “Board-to-Wire”-Verbindungen
    - Berührungsgeschützte Leiterplattenausgänge
    - Klare Trennung von Ein- und Ausgängen
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Orange
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90561*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11561*
€ 1,32758
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05561*
€ 1,25618
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90561*
€ 1,07768
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.