Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 253-110/000-012 Anschlussblock 10P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 253-110/000-012 Anschlussblock 10P Grau
Wago 253-110/000-012 Anschlussblock 10P Grau
Wago 253-110/000-012 Anschlussblock 10P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30505414
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     253-110/000-012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
  • Klemmenleisten mit PUSH WIRE®-Anschluss und Schraubendreherbetätigung
    - 2-Leiter-Anschlüsse aus unterschiedlichen Richtungen ermöglichen eine Verdrahtung in horizontaler und vertikaler Einbaulage
    - Eindrähtige Leiter direkt steckbar
    - 2-Leiter-Anschluss für Einspeisung und Verteilung von Potentialen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
10P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61983*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3745*
€ 2,82566
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1945*
€ 2,61146
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,06983*
€ 2,4631
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92983*
€ 2,2965
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61983*
€ 1,9276
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.