Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 256-516/332-009/999-950 Anschlussblock 16P Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 256-516/332-009/999-950 Anschlussblock 16P Grau
Wago 256-516/332-009/999-950 Anschlussblock 16P Grau
Wago 256-516/332-009/999-950 Anschlussblock 16P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30505119
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     256-516/332-009/999-950
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Klemmenleisten mit mit Betätigungsdrückern und CAGE CLAMP®-Anschluss
    - Einstellung zwischen metrischen und zölligen Rastermaßen durch Zusammendrücken oder Auseinanderziehen der Klemmenleisten
    - Ideal für Feldverdrahtung durch offensichtliche Drückerbetätigung
    - Kein spezielles Werkzeug notwendig
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
16P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
122.9 mm
Tiefe
17.6 mm
Höhe
23.7 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,4123*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,04123* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,81*
€ 91,4039
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,83*
€ 90,2377
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 65,4623*
€ 77,90014
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,8423*
€ 74,78234
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,3723*
€ 71,84304
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,6323*
€ 69,77244
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,4123*
€ 59,99064
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.