Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 250-724 Anschlussblock 24P Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 250-724 Anschlussblock 24P Grau
Wago 250-724 Anschlussblock 24P Grau
Wago 250-724 Anschlussblock 24P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30503912
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     250-724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme
  • Platzsparende Doppelstock-Klemmenleisten mit Betätigungsdrückern
    - Eindrähtige Leiter und feindrähtige Leiter mit Aderendhülsen direkt steckbar
    - Drückerbetätigung für das Anschließen von feindrähtigen Leitern und das Lösen von Leitern
    - 45°-Leitereinführung für komfortable und platzsparende Verdrahtung
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
24P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
121.2 mm
Tiefe
21.7 mm
Höhe
24.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,9396*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 10,78915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 317,6196*
€ 377,96732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 313,37976*
€ 372,92191
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 296,00976*
€ 352,25161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 287,89968*
€ 342,60062
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 258,9396*
€ 308,13812
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.