Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 250-712/000-012 Anschlussblock 12P


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 250-712/000-012 Anschlussblock 12P
Wago 250-712/000-012 Anschlussblock 12P
Wago 250-712/000-012 Anschlussblock 12P
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30503910
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     250-712/000-012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme
  • Platzsparende Doppelstock-Klemmenleisten mit Betätigungsdrückern
    - Eindrähtige Leiter und feindrähtige Leiter mit Aderendhülsen direkt steckbar
    - Drückerbetätigung für das Anschließen von feindrähtigen Leitern und das Lösen von Leitern
    - 45°-Leitereinführung für komfortable und platzsparende Verdrahtung
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
12P
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.2 mm
Tiefe
21.7 mm
Höhe
24.9 mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 12-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,1872*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 5,3789* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 316,22688*
€ 376,30999
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 309,70704*
€ 368,55138
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 292,43712*
€ 348,00017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 284,00688*
€ 337,96819
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 258,1872*
€ 307,24277
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.