Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 250-706/000-012 Anschlussblock 6P


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 250-706/000-012 Anschlussblock 6P
Wago 250-706/000-012 Anschlussblock 6P
Wago 250-706/000-012 Anschlussblock 6P
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30503904
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     250-706/000-012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme
  • Platzsparende Doppelstock-Klemmenleisten mit Betätigungsdrückern
    - Eindrähtige Leiter und feindrähtige Leiter mit Aderendhülsen direkt steckbar
    - Drückerbetätigung für das Anschließen von feindrähtigen Leitern und das Lösen von Leitern
    - 45°-Leitereinführung für komfortable und platzsparende Verdrahtung
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
6P
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.2 mm
Tiefe
21.7 mm
Höhe
24.9 mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 6-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,69836*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 84 Stück (ab € 2,69879* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 279,86868*
€ 333,04373
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 276,18864*
€ 328,66448
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 260,79816*
€ 310,34981
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 254,11848*
€ 302,40099
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 226,69836*
€ 269,77105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.