Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 250-706/000-006 Anschlussblock 6P


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 250-706/000-006 Anschlussblock 6P
Wago 250-706/000-006 Anschlussblock 6P
Wago 250-706/000-006 Anschlussblock 6P
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30503903
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     250-706/000-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme
  • Platzsparende Doppelstock-Klemmenleisten mit Betätigungsdrückern
    - Eindrähtige Leiter und feindrähtige Leiter mit Aderendhülsen direkt steckbar
    - Drückerbetätigung für das Anschließen von feindrähtigen Leitern und das Lösen von Leitern
    - 45°-Leitereinführung für komfortable und platzsparende Verdrahtung
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
6P
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.2 mm
Tiefe
21.7 mm
Höhe
24.9 mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 6-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,06528*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 84 Stück (ab € 2,85792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 295,13568*
€ 351,21146
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 290,73576*
€ 345,97555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 274,72536*
€ 326,92318
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 267,49548*
€ 318,31962
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 240,06528*
€ 285,67768
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.