Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 250-704/000-012 Anschlussblock 1P


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 250-704/000-012 Anschlussblock 1P
Wago 250-704/000-012 Anschlussblock 1P
Wago 250-704/000-012 Anschlussblock 1P
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30503900
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     250-704/000-012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme
  • Platzsparende Doppelstock-Klemmenleisten mit Betätigungsdrückern
    - Eindrähtige Leiter und feindrähtige Leiter mit Aderendhülsen direkt steckbar
    - Drückerbetätigung für das Anschließen von feindrähtigen Leitern und das Lösen von Leitern
    - 45°-Leitereinführung für komfortable und platzsparende Verdrahtung
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1P
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.2 mm
Tiefe
21.7 mm
Höhe
24.9 mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 4pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,42236*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 132 Stück (ab € 1,80623* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 294,50256*
€ 350,45805
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 290,11224*
€ 345,23357
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 274,12308*
€ 326,20647
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 266,92248*
€ 317,63775
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 238,42236*
€ 283,72261
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.