Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 256-607/332-009/999-950 Anschlussblock 7P Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 256-607/332-009/999-950 Anschlussblock 7P Grau
Wago 256-607/332-009/999-950 Anschlussblock 7P Grau
Wago 256-607/332-009/999-950 Anschlussblock 7P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30503437
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     256-607/332-009/999-950
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Klemmenleisten mit mit Betätigungsdrückern und CAGE CLAMP®-Anschluss
    - Einstellung zwischen metrischen und zölligen Rastermaßen durch Zusammendrücken oder Auseinanderziehen der Klemmenleisten
    - Ideal für Feldverdrahtung durch offensichtliche Drückerbetätigung
    - Kein spezielles Werkzeug notwendig
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
7P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,9414*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 2,46276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,31005*
€ 68,19896
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,6601*
€ 67,42552
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 48,9315*
€ 58,22849
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,6515*
€ 55,51529
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,41145*
€ 54,03963
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,4715*
€ 51,73109
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,9414*
€ 43,96027
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.