Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 256-605/332-009/999-950 Anschlussblock 5P Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 256-605/332-009/999-950 Anschlussblock 5P Grau
Wago 256-605/332-009/999-950 Anschlussblock 5P Grau
Wago 256-605/332-009/999-950 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30503433
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     256-605/332-009/999-950
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Klemmenleisten mit mit Betätigungsdrückern und CAGE CLAMP®-Anschluss
    - Einstellung zwischen metrischen und zölligen Rastermaßen durch Zusammendrücken oder Auseinanderziehen der Klemmenleisten
    - Ideal für Feldverdrahtung durch offensichtliche Drückerbetätigung
    - Kein spezielles Werkzeug notwendig
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,841*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,79205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,18*
€ 65,6642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,54*
€ 64,9026
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 47,081*
€ 56,02639
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,851*
€ 53,37269
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,991*
€ 52,34929
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,841*
€ 49,79079
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,841*
€ 42,65079
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.