Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 256-604/332-009/999-950 Anschlussblock 4P Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 256-604/332-009/999-950 Anschlussblock 4P Grau
Wago 256-604/332-009/999-950 Anschlussblock 4P Grau
Wago 256-604/332-009/999-950 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30503431
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     256-604/332-009/999-950
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Klemmenleisten mit mit Betätigungsdrückern und CAGE CLAMP®-Anschluss
    - Einstellung zwischen metrischen und zölligen Rastermaßen durch Zusammendrücken oder Auseinanderziehen der Klemmenleisten
    - Ideal für Feldverdrahtung durch offensichtliche Drückerbetätigung
    - Kein spezielles Werkzeug notwendig
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,555*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,5022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,79*
€ 68,7701
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,10*
€ 67,949
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 49,215*
€ 58,56585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,055*
€ 55,99545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,865*
€ 54,57935
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,955*
€ 52,30645
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,555*
€ 44,69045
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.