Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2020-214/000-037 Anschlussblock 14P Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2020-214/000-037 Anschlussblock 14P Mehrfarbig
Wago 2020-214/000-037 Anschlussblock 14P Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30500570
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-214/000-037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
wago federleiste
federleiste
federleisten grau
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
14P
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
49.7 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
40.5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,80028*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23028*
€ 16,93403
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51028*
€ 16,07723
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80028*
€ 14,04233
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-006
ab € 52,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-007
ab € 52,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.