Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2020-213/000-036 Anschlussblock 13P Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2020-213/000-036 Anschlussblock 13P Mehrfarbig
Wago 2020-213/000-036 Anschlussblock 13P Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30500562
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-213/000-036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Klemmen Auflagebock
wago federleiste
klemmen auflagebock
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
13P
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
46.2 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
40.5 mm
Weitere Suchbegriffe: federleisten grau
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,95338*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29338*
€ 15,81912
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62338*
€ 15,02182
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95338*
€ 13,03452
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-006
ab € 52,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-007
ab € 52,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.