Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 721-01470811 Herst.-Nr.: 2002-473/011-000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 14.2 mm | Technische Details | Typ | Leitungsbrücke | | Produktfarbe | Grau, Rot | | Spannung | 400 V | Energie | Stromstärke | 25 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 721 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4554* | € 0,5954* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,41013* | € 0,69013* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,41211* | € 0,69211* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,42* | € 0,71* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,4368* | € 0,7368* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 721 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 59,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 721 | | Versand: Lager 721 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|