Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 721-2105/026-000/134-000 Anschlussblock 5P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 721-2105/026-000/134-000 Anschlussblock 5P Grau
Wago 721-2105/026-000/134-000 Anschlussblock 5P Grau
Wago 721-2105/026-000/134-000 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30498224
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-2105/026-000/134-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
wago federleiste
federleiste
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - 2 Leiter je Potenzial anschließbar
    - Für das Durchschleifen von Energie- oder Datenbussen
    - Die Busverbindung bleibt im ungesteckten Zustand erhalten
    - Eindrähtige Leiter und feindrähtige Leiter mit Aderendhülsen direkt steckbar
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
51.45 mm
Höhe
20.8 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42639*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08639*
€ 4,8628
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42639*
€ 4,0774
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/500-104
ab € 7,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-671
ab € 0,06591*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-672
ab € 0,06591*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-433
ab € 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-434
ab € 2,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-435
ab € 2,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-436
ab € 2,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00505*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.