Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RT0714-12SNH Elektrischer Standardverbindung 13 A Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol RT0714-12SNH Elektrischer Standardverbindung 13 A Gerade
Amphenol RT0714-12SNH Elektrischer Standardverbindung 13 A Gerade
Amphenol RT0714-12SNH Elektrischer Standardverbindung 13 A Gerade
Amphenol RT0714-12SNH Elektrischer Standardverbindung 13 A Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30490927
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RT0714-12SNH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
13 A
Spannung
300 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
RT0614-12PNH
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.