Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RT0714-12PNH Elektrischer Standardverbindung 13 A Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol RT0714-12PNH Elektrischer Standardverbindung 13 A Gerade
Amphenol RT0714-12PNH Elektrischer Standardverbindung 13 A Gerade
Amphenol RT0714-12PNH Elektrischer Standardverbindung 13 A Gerade
Amphenol RT0714-12PNH Elektrischer Standardverbindung 13 A Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30490915
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RT0714-12PNH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
13 A
Spannung
300 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
RT0614-12SNH
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.