Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 734-234/105-604 Anschlussblock 4P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 734-234/105-604 Anschlussblock 4P Schwarz
Wago 734-234/105-604 Anschlussblock 4P Schwarz
Wago 734-234/105-604 Anschlussblock 4P Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30456699
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-234/105-604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste
  • THR-Stiftleisten zur Verarbeitung im “Reflow”-Lötprozess in der SMT-Fertigung
    - “Tape-and-Reel”-Verpackungen für die automatische Bestückung der Komponenten auf die Leiterplatte
    - Optimaler Wärmezugang zur Lötstelle durch das Stiftgehäusedesign erlaubt geringere Löttemperaturen
    - 100% fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60752*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72752*
€ 0,86575
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60752*
€ 0,72295
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-130
ab € 0,04183*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.