Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise StoreEver MSL LTO-7 Ultrium 15000 SAS Speicherlaufwerk Bandkartusche 6000 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise StoreEver MSL LTO-7 Ultrium 15000 SAS Speicherlaufwerk Bandkartusche 6000 GB
Hewlett Packard Enterprise StoreEver MSL LTO-7 Ultrium 15000 SAS Speicherlaufwerk Bandkartusche 6000 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30402879
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N7P37A
EAN/GTIN:
     889894007070
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
6000 GB
Kapazität (komprimiert)
15000 GB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicherlaufwerk
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Eingebaut
Ja
Kompression Verhältnis
2.5:1
Datenspeichertyp
LTO
Formfaktor
5,25" Halbe Höhe
Kompatible Produkte
StoreEver MSL 1/8 Autoloader, StoreEver MSL2024, StoreEver MSL4048, StoreEver MSL3040, StoreEver MSL6480
Gewicht und Abmessungen
Breite
374.9 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
335 mm
Gewicht
3070 g
Weitere Suchbegriffe: autoloader hp, autoloader
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.282,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.417,46*
€ 4.066,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.378,32*
€ 4.020,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.315,19*
€ 3.945,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.282,76*
€ 3.906,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.