Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innovaphone IP112 IP-Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innovaphone IP112 IP-Telefon Schwarz
Innovaphone IP112 IP-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30351943
Hersteller:
     Innovaphone
Herst.-Nr.:
     01-00112-001
EAN/GTIN:
     4260048180621
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Das Allround-Telefon IP112 ist ideal im Einsatz für Telefonie und Unified Communications. Durch das große Farbdisplay, die 16 Funktionstasten und 32 Partnertasten kann das intuitive Bedienkonzept von innovaphone perfekt ausgenutzt werden. Der Benutzer wird komfortabel durch die unterschiedlichen Funktionen und Apps geführt.

Das Telefon IP112 hat, im Vergleich zum Einsteigermodell IP111, zusätzlich eine USB-Schnittstelle für Headsets und einen Gigabit-Ethernet-Anschluss. Beide Telefone nutzen das gleiche Gehäuse mit Farbdisplay und der einheitlichen innovaphone Bedienoberfläche.

Durch die integrierte Stromversorgung in der Gigabit-Ethernet-Zuleitung (PoE) wird nur ein Kabel zum Betrieb benötigt, das einfach durch den Standfuß eingeführt wird. Ein integrierter Ethernet-Switch ermöglicht die Anbindung eines PC oder anderer Netzgeräte an das lokale Netzwerk.

Die IP112 ist sowohl als Tischtelefon gedacht, als auch zur Wandmontage geeignet. Der Standfuß ermöglicht einen stabilen Stand als Tischtelefon in einem optimalen Winkel für die Bedienung am Schreibtisch. Der gleiche Standfuß kann mit zwei Schrauben an der Wand befestigt werden. Das Telefon wird umgekehrt auf den Fuß gesetzt und die Kabelzuführung erfolgt elegant von unten. Eine einsetzbare Nase sichert den aufliegenden Hörer vor dem Abrutschen.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Audio
Sprachcodec
G.711Mu, G.711a, G.722, G.729A, OPUS
Echounterdrückung
Ja
Adaptive Jitterpuffer
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Management-Funktionen
Anzahl Funktionstasten
12
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Leistungen
Speicherkapazität
128 MB
Flash-Speicher
16 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
630 g
Abmessungen Basis
213 x 157 x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 246,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,62*
€ 293,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,09*
€ 289,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,03*
€ 270,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,52*
€ 261,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,03*
€ 245,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.