Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks Space Schwarz Tablet Multimedia-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks Space Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Compulocks Space Schwarz Tablet Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30212646
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     147B540GEB
EAN/GTIN:
     5711783258322
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5600 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Merkmale
Typ
Multimedia-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Empfohlene Nutzung
Tablet
Maximale Bildschirmgröße
12 "
Sperren
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Höhenverstellung
Ja
Kompatibilität
Surface 12"
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,88*
€ 309,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,26*
€ 301,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,61*
€ 287,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,71*
€ 281,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,56*
€ 262,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.