Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-SR000024 Lichtmontage & Zubehör Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-SR000024 Lichtmontage & Zubehör Fernbedienung
Synergy 21 S21-LED-SR000024 Lichtmontage & Zubehör Fernbedienung
Synergy 21 S21-LED-SR000024 Lichtmontage & Zubehör Fernbedienung
Synergy 21 S21-LED-SR000024 Lichtmontage & Zubehör Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30065242
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-SR000024
EAN/GTIN:
     4038816019332
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk handsender
RGB/RGB-W 8-Zonen Fernbedienung
nur passend für Controller der EOS 05 Serie
103504, 111315, 112694, 113466, 116291, 116292

Intuitive RGB Farbwahl durch Farbrad frei wählbar.
Einzelfarben dimmbar (8 Stufig)
10 Farbprogramme (vorgegeben)
16 Programmgeschwindigkeiten wählbar (4 sek. -256 sek.)
Bis zu 8 Szenen mit jeweils 5 Farben oder Programmen
Mit Statusspeicher bei Stromausfall
Empfang bis zu 15 Meter Entfernung

Betriebstemperatur: -10°C - +60°C
Maße: 57*113.6mm

BITTE BEACHTEN: Der enthaltene Akku (nicht austauschbar) hat eine Gewährleistung von 6 Monaten!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
113.6 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
200 g
Design
Typ
Fernbedienung
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Kompatibilität
EOS 05
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.