Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA MKP1T022204D00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIMA MKP1T022204D00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
WIMA MKP1T022204D00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30037071
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1T022204D00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
22 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
630 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 100 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,523*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,057*
€ 1,25783
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,925*
€ 1,10075
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,905*
€ 1,07695
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,743*
€ 0,88417
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,703*
€ 0,83657
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,663*
€ 0,78897
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,523*
€ 0,62237
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.